O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SDA104949R1 YU-C XT5 W 48 60V
Ref. fabricante 1SDA104949R1
Ref. Sonepar 137992
EAN 8015644070410
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Outro
- Adequado a disjuntor: Sim
- Adequado para interruptor de descarga: Não
- Adequado para um interruptor de proteção do motor: Não
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 0
- Retardado: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade