O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - 1SDA082034R1 MS5100-100 MS5100

ABB - 1SDA082034R1 MS5100-100 MS5100

Ref. fabricante 1SDA082034R1
Ref. Sonepar 145976
EAN 8015644886073

Especificações essenciais

  • Altura: 130
  • Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: -
  • Com interruptor auxiliar integrado: Não
  • Com passagem de subtensão integrada: Não
  • Com proteção térmica: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
  • Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
  • Corrente permanente nominal Iu: 100
  • Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: -
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: 90
  • Número de pólos: 3
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Sensível à falha de fase: -
  • Técnica de disparo: Termomagnético
  • Tensão nominal de operação: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
  • Tipo de elemento de controlo: -

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades