O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SCA151252R1001 COMP ATS 40A4P
Ref. fabricante 1SCA151252R1001
Ref. Sonepar 144717
EAN 6417019815657
Especificações essenciais
- Acionamento do motor integrado: Sim
- Acionamento do motor opcional: Não
- Adequado para montagem frontal de 4 furos: Sim
- Adequado para montagem intermediária: Não
- Adequado para montagem no solo: Não
- Adequado para o centro de montagem frontal: Não
- Apropriado para a instalação do quadro de distribuição: Sim
- Construção do dispositivo: Técnica de conexão para dispositivo embutido
- Cor do elemento de atuação: -
- Corrente condicional nominal de curto-circuito Iq: -
- Corrente contínua nominal, AC-23, 400 V: -
- Corrente nominal suportável lcw atual: 2.5
- Corrente permanente nominal em AC-21, 400 V: -
- Corrente permanente nominal Iu: -
- Grau de proteção (IP), frente: IP20
- Máx. tensão nominal de operação Ue CA: 415
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de interruptores: 1
- Número de pólos: 4
- Possivel interbloqueio: Não
- Potência de comutação a 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-23, 400 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Saída de tensão opcional: Não
- Tensão nominal de operação: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão de giro longo
- Versão como instalação de paragem de emergência: Não
- Versão de chave de manutenção/serviço: Sim
- Versão de interruptor de segurança: Não
- Versão de interruptor principal: Sim
- Versão do interruptor de inversão: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade