O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAM461000R1016 DISJ 54A MAGN
Ref. fabricante 1SAM461000R1016
Ref. Sonepar 144959
EAN 4013614486173
Especificações essenciais
- Altura: 142.65
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 50
- Com interruptor auxiliar integrado: Não
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 54
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 54
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 810
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 55
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 22
- Proteção térmica: Não
- Sensível à falha de fase: Não
- Técnica de disparo: Magnético
- Tensão nominal de operação: 250
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade