O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAM250005R1012 GUARD 8,0-12,0
Ref. fabricante 1SAM250005R1012
Ref. Sonepar 245332
EAN 4013614394829
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 25
- Com interruptor auxiliar integrado: Sim
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 8
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 12
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 180
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 5.5
- Proteção térmica: Sim
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade