O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAM250005R1001 GUARD 0,1-0 16
Ref. fabricante 1SAM250005R1001
Ref. Sonepar 245321
EAN 4013614394713
Especificações essenciais
- Altura: 90
- Capacidade de interrupção nominal de curto-circuito lcu a 400 V, CA: 100
- Com interruptor auxiliar integrado: Sim
- Com passagem de subtensão integrada: Não
- Com proteção térmica: Sim
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0.1
- Construção do dispositivo: Dispositivo completo na carcaça
- Corrente permanente nominal Iu: 0.16
- Faixa de ajuste da disparo em curto-circuito não retardada: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 45
- Número de pólos: 3
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V: -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0
- Proteção térmica: Sim
- Sensível à falha de fase: Sim
- Técnica de disparo: Termomagnético
- Tensão nominal de operação: 690
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de elemento de controlo: Botão rotativo
Condicionantes
-
Min. 1 unidade