O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAM201913R1103 S1-M3-35
Ref. fabricante 1SAM201913R1103
Ref. Sonepar 268309
EAN 4013614400834
Especificações essenciais
- Altura: 45.7
- Corrente nominal: 100
- Largura: 45.5
- Método de montagem: Parafuso
- Número de ligações < 6 mm²: 0
- Número de ligações
- Número de ligações > 25 mm²: 1
- Número de ligações 250 kcmil: 0
- Número de ligações AWG 2: 0
- Número de ligações AWG 4: 0
- Número de ligações AWG 4/0: 0
- Número de ligações AWG 6: 0
- Número de ligações de 10 mm²: 1
- Número de ligações de 16 mm²: 1
- Número de ligações de 25 mm²: 1
- Número de ligações> 250 kcmil: 0
- Número de pólos: 3
- Número total de ligações: 1
- Profundidade: 35.3
- Protegido contra contato: Sim
- Tipo de conexão: Aparafusar
Condicionantes
-
Min. 1 unidade