O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 1SAJ530000R0100 UMC100.3 DC
Ref. fabricante 1SAJ530000R0100
Ref. Sonepar 269167
EAN 4013614496912
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação IB: 63
- Entrada analógica do sensor de temperatura: Sim
- Entrada para conexão com termistor: Sim
- Entrada para deteção de falta à terra: Sim
- Frequência nominal de operação: 50
- Função de comutação: Mono estável
- Grau de proteção (IP): IP20
- Módulo de deteção de corrente: Sim
- Módulo de detecção de tensão: Sim
- Número de entradas analógicas: 0
- Número de entradas binárias: 6
- Número de saídas analógicas: 0
- Número de saídas eletrónicas: 1
- Número de saídas, com contato: 3
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tensão nominal Ue em CA 50 Hz: 690
- Tensão nominal Ue em CA 60 Hz: 690
- Tensão nominal Ue na CC: -
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de interface: PROFIBUS
- Tipo de sistema de conexão: Técnica de alimentação direta
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade