O produto foi adicionado com sucesso.
Weidmuller - 1122920000 TRZ 120VUC 1CO
Ref. fabricante 1122920000
Ref. Sonepar 248688
EAN 4032248904891
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Conexão por terminal de mola
- Acionador, polarização: Polaridade livre
- Acionador/comutação do inversor: Mono estável
- Altura: 90.5
- Com braçadeiras destacáveis: Não
- Com contatos guiados forçados: Não
- Com indicação LED: Sim
- Completo com base: Sim
- Corrente nominal: -
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: 6.4
- Número de contatos como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos como contato normalmente fechado: 0
- Número de contatos como inversores: 1
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 108
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 108
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 108
- Tipo de contato do interruptor: Contato único
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade