O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - SIRIUS soft starter S6 162 A, 90 kW/400 V, 40 °C 200-460 V AC, 230 V AC spring-type terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, P
Ref. fabricante 3RW40562BB44
Ref. Sonepar 233505
EAN 4011209611856
Especificações essenciais
- Bypass interno: -
- Classe de engate/gatilho: -
- Com display: -
- Controlo de torque: -
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 162
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP00
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 45
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 90
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão nominal de operação Ue: 200
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA14158XB311AP0Ref. Sonepar 205091
-
Ref. fabricante 3RA14168XB311AP0Ref. Sonepar 205092
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447