O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - SIRIUS soft starter S6 117 A, 75 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred

Siemens - SIRIUS soft starter S6 117 A, 75 hp/460 V, 50 °C 200-460 V AC, 115 V AC Screw terminals !!! Phased-out product !!! Successor is SIRIUS 3RW5, Preferred

Ref. fabricante 3RW40556BB34
Ref. Sonepar 233499
EAN 4011209611795

Especificações essenciais

  • Bypass interno: -
  • Classe de engate/gatilho: -
  • Com display: -
  • Controlo de torque: -
  • Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 134
  • Função: Direção única
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 37
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 75
  • Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
  • Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
  • Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 115
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 115
  • Tensão nominal de operação Ue: 200
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades