O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Dispositivo de comutação de segurança SIRIUS equipamento de base 3SK2, 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24V CC

Siemens - Dispositivo de comutação de segurança SIRIUS equipamento de base 3SK2, 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24V CC

Ref. fabricante 3SK21221AA10
Ref. Sonepar 258604
EAN 4047621004921

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para monitorização de circuitos de parada de emergência: Sim
  • Adequado para monitorização de equipamentos de proteção optoeletrônicos: Sim
  • Adequado para monitorização de interruptores magnéticos: Sim
  • Adequado para monitorização de sensores de proximidade: Sim
  • Adequado para monitorização de sensores táteis: -
  • Adequado para monitorização de válvulas: Sim
  • Adequado paramonitorização de interruptores de posição: Sim
  • Altura: 100
  • Atraso no desengate: -
  • Avaliação de entradas: -
  • Categoria de acordo com EN 954-1: -
  • Categoria de paragem de acordo com a IEC 60204: 0 + 1
  • Com aprovação de acordo com UL: Sim
  • Com aprovação para BG BIA: -
  • Com aprovação para TÜV: Sim
  • Com braçadeiras destacáveis: Sim
  • Com circuito de feedback: -
  • Com entrada inicial: -
  • Com função de silenciamento: Não
  • Largura: 45
  • Modelo: Dispositivo básico
  • Nível de desempenho de acordo com EN ISO 13849-1: Nível e
  • Número de saídas relacionadas à segurança, sem atraso, semicondutores: 4
  • Número de saídas, função de sinalização, atrasada, semicondutores: -
  • Número de saídas, função de sinalização, com atraso, com contato: -
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, com contato: -
  • Número de saídas, função de sinalização, sem atraso, semicondutores: -
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, com contato: -
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, atrasadas, semicondutores: -
  • Número de saídas, relacionadas à segurança, sem atraso, com contato: 0
  • Possível montagem em calha: Não
  • SIL de acordo com IEC 61508: 3
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tipo de segurança de acordo com IEC 61496-1: -
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades