O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - SIRIUS partida combinada compacta partida reversa 690 V, 24V CA/CC, 50-60Hz, 0,32-1,25 A

Siemens - SIRIUS partida combinada compacta partida reversa 690 V, 24V CA/CC, 50-60Hz, 0,32-1,25 A

Ref. fabricante 3RA62502BB34
Ref. Sonepar 237306
EAN 4011209715202

Especificações essenciais

  • Adequado para paragem de emergência: -
  • Altura: 191
  • Classe de coordenação de acordo com IEC 60947-4-3: Classe 2
  • Classe de engate/gatilho: Ajustável
  • Com disparo de curto-circuito: Sim
  • Com fusível: Não
  • Com transformador: Não
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 0.32
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 480 Y/277 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 600 Y/347 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 230 V: -
  • Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação em AC-3, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie: 1.25
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 90
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 2
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de luzes indicadoras: 3
  • Número de posições de comando: -
  • Possível montagem em calha: -
  • Possível reinicialização externa: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 230 V, trifásica: -
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0.37
  • Potência nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica: -
  • Potência nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica: -
  • Proteção contra sobrecarga de temperatura compensada: -
  • Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
  • Protocolo de suporte para ASI: Não
  • Protocolo de suporte para CAN: -
  • Protocolo de suporte para Data-Highway: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet: -
  • Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
  • Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS: -
  • Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
  • Protocolo de suporte para LON: -
  • Protocolo de suporte para MODBUS: -
  • Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
  • Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
  • Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
  • Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
  • Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
  • Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
  • Protocolo de suporte para SERCOS: -
  • Protocolo de suporte para SUCONET: -
  • Protocolo de suporte para TCP/IP: -
  • Temperatura ambiente, limite superior de operação: 40
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tipo de arranque de motor: Arrancador-inversor
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por terminal de mola
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Outro
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades