O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Dispositivo de partida suave S3, 106A, 55kW/400V, 40 graus, 200-480V CA, CA/CC110-230V

Siemens - Dispositivo de partida suave S3, 106A, 55kW/400V, 40 graus, 200-480V CA, CA/CC110-230V

Ref. fabricante 3RW40471BB14
Ref. Sonepar 233485
EAN 4011209693326

Especificações essenciais

  • Bypass interno: -
  • Classe de engate/gatilho: -
  • Com display: -
  • Controlo de torque: -
  • Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 106
  • Função: Direção única
  • Grau de proteção (IP): IP00
  • Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 30
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 55
  • Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
  • Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
  • Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 110
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
  • Tensão nominal de operação Ue: 200
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades