O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de partida suave S00, 17,6A, 7,5kW/400V, 40 graus, 200-480V CA, 24V CA/CC
Ref. fabricante 3RW30182BB04
Ref. Sonepar 259569
EAN 4011209719743
Especificações essenciais
- Bypass interno: -
- Classe de engate/gatilho: -
- Com display: -
- Controlo de torque: -
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 17.6
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP20
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 4
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 7.5
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Não
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão nominal de operação Ue: 200
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AB0Ref. Sonepar 211448
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AP0Ref. Sonepar 211449
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AB0Ref. Sonepar 211450
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AP0Ref. Sonepar 211451