O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de arranque suave SIRIUS 200-480 V 315 A, AC 110-250 V, bornes de ligação por parafusos
Ref. fabricante 3RW55456HA14
Ref. Sonepar 259477
EAN 4047621041599
Especificações essenciais
- Bypass interno: Sim
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Com display: Sim
- Controlo de torque: Sim
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 315
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP00
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: 315
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 90
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 160
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: 160
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tensão nominal de operação Ue: 200
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AB0Ref. Sonepar 211448
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AP0Ref. Sonepar 211449
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AB0Ref. Sonepar 211450
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AP0Ref. Sonepar 211451