O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Dispositivo de arranque direto, 0,4-2 A, DC 24 V, ligação com parafuso
Ref. fabricante 3RM10021AA04
Ref. Sonepar 237132
EAN 4011209914698
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura: 100
- Classe de coordenação de acordo com IEC 60947-4-3: -
- Classe de engate/gatilho: CLASSE 10 A
- Com disparo de curto-circuito: Não
- Com fusível: Não
- Com transformador: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 2
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 480 Y/277 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 600 Y/347 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 230 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 400 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-3, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie: 2
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 22.5
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
- Número de luzes indicadoras: 4
- Número de posições de comando: 0
- Possível montagem em calha: -
- Possível reinicialização externa: Sim
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V, trifásica: 0.37
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 0.75
- Potência nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica: 0.551624
- Potência nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica: -
- Proteção contra sobrecarga de temperatura compensada: -
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: -
- Protocolo de suporte para ASI: -
- Protocolo de suporte para CAN: -
- Protocolo de suporte para Data-Highway: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet: -
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: -
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS: -
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: -
- Protocolo de suporte para LON: -
- Protocolo de suporte para MODBUS: -
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: -
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: -
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: -
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: -
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: -
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: -
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: -
- Protocolo de suporte para SERCOS: -
- Protocolo de suporte para SUCONET: -
- Protocolo de suporte para TCP/IP: -
- Temperatura ambiente, limite superior de operação: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -99999
- Tipo de arranque de motor: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AB0Ref. Sonepar 211448
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AP0Ref. Sonepar 211449
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AB0Ref. Sonepar 211450
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AP0Ref. Sonepar 211451