O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - discontactor em caixa IP657 TeSys LE1D - 25A - bobina 230 VCA sem relé
Ref. fabricante LE1D25P7
Ref. Sonepar 203083
EAN 3389110541373
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura: 201
- Classe de coordenação de acordo com IEC 60947-4-3: -
- Classe de engate/gatilho: -
- Com disparo de curto-circuito: Não
- Com fusível: Não
- Com transformador: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: -
- Consumo de energia: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 480 Y/277 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 600 Y/347 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 230 V: -
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 400 V: -
- Corrente nominal de operação em AC-3, 400 V: 25
- Corrente nominal de operação Ie: 25
- Grau de proteção (IP): IP65
- Grau de proteção (NEMA): -
- Largura: 101
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de luzes indicadoras: 0
- Número de posições de comando: 1
- Possível montagem em calha: Não
- Possível reinicialização externa: Não
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V, trifásica: 5.5
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 11
- Potência nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica: 11
- Potência nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica: 15
- Profundidade: 153.5
- Proteção contra sobrecarga de temperatura compensada: -
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Temperatura ambiente, limite superior de operação: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tipo de arranque de motor: Arranque direto
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 107,1Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2MCK04Ref. Sonepar 109402
-
Ref. fabricante GV2MC03Ref. Sonepar 112302
-
Ref. fabricante GV2MP03Ref. Sonepar 112307
-
Ref. fabricante GV2MP04Ref. Sonepar 112308
-
Ref. fabricante GV2PC01Ref. Sonepar 112313
-
Ref. fabricante GV2PC02Ref. Sonepar 112314
-
Ref. fabricante GV3PC01Ref. Sonepar 112360