O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - combinação reversora, CA-3e/CA-3, 17 A, 7,5 kW / 400 V, de 3 polos, 125 V CC, com varistor inserido, conexão parafusada, travamento elétrico e mecâ...
Ref. fabricante 3RA23258XD301DG4
Ref. Sonepar 243977
EAN 4047621046891
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Função: -
- Grau de proteção (IP): -
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: -
- Tipo de tensão para atuação: -
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AB0Ref. Sonepar 211448
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AP0Ref. Sonepar 211449
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AB0Ref. Sonepar 211450
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AP0Ref. Sonepar 211451