O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Combinação reversora AC-3, 4kW/400V 24V CA, 50/60Hz, 3pol. S00
Ref. fabricante 3RA23168XB302AB0
Ref. Sonepar 245661
EAN 4011209835719
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 9
- Função: Contator-inversor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 4
- Potência nominal de operação NEMA: 3.677494
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -99999
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão por terminal de mola
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RA61201CB33Ref. Sonepar 202155
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AB0Ref. Sonepar 211444
-
Ref. fabricante 3RA23158XB301AP0Ref. Sonepar 211445
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AB0Ref. Sonepar 211446
-
Ref. fabricante 3RA23168XB301AP0Ref. Sonepar 211447
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AB0Ref. Sonepar 211448
-
Ref. fabricante 3RA23178XB301AP0Ref. Sonepar 211449
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AB0Ref. Sonepar 211450
-
Ref. fabricante 3RA23188XB301AP0Ref. Sonepar 211451