O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Arrancador suave para motores assíncronos ATS130 200..480V 65A

Schneider Electric - Arrancador suave para motores assíncronos ATS130 200..480V 65A

Ref. fabricante ATS130N2D65LT
Ref. Sonepar 268867
EAN 3606486007419

Especificações essenciais

  • Bypass interno: Sim
  • Classe de engate/gatilho: CLASSE 10
  • Com display: Não
  • Controlo de torque: Não
  • Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 65
  • Função: Direção única
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): -
  • Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 18.5
  • Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 30
  • Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
  • Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Não
  • Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 200
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 200
  • Tensão nominal de operação Ue: 200
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 181,6Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades