O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Arrancador suave para motores assíncronos - ATS01 - 25A - 110..480V – 2,2..11 kW
Ref. fabricante ATS01N125FT
Ref. Sonepar 215122
EAN 3389119200455
Especificações essenciais
- Bypass interno: Sim
- Classe de engate/gatilho: Outro
- Com display: Não
- Controlo de torque: Não
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 25
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: -
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 3
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 7.5
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: -
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Não
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tensão nominal de operação Ue: 110
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2MCK04Ref. Sonepar 109402
-
Ref. fabricante GV2MC03Ref. Sonepar 112302
-
Ref. fabricante GV2MP03Ref. Sonepar 112307
-
Ref. fabricante GV2MP04Ref. Sonepar 112308
-
Ref. fabricante GV2PC01Ref. Sonepar 112313
-
Ref. fabricante GV2PC02Ref. Sonepar 112314
-
Ref. fabricante GV3PC01Ref. Sonepar 112360