O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Arrancador estrela triângulo 18,5KW sem relé - bobina 230 VCA
Ref. fabricante LC3D180AP7
Ref. Sonepar 205185
EAN 3389110549706
Especificações essenciais
- Altura: 124
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 32
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 18
- Função: Proteção triângulo estrela
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 144
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
- Possível montagem em calha: Sim
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
- Potência nominal de operação NEMA: 7.46
- Profundidade: 143
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
- Tensão de operação CA 60 Hz: 440
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 169,49Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2MCK04Ref. Sonepar 109402
-
Ref. fabricante GV2MC03Ref. Sonepar 112302
-
Ref. fabricante GV2MP03Ref. Sonepar 112307
-
Ref. fabricante GV2MP04Ref. Sonepar 112308
-
Ref. fabricante GV2PC01Ref. Sonepar 112313
-
Ref. fabricante GV2PC02Ref. Sonepar 112314
-
Ref. fabricante GV3PC01Ref. Sonepar 112360