O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Altivar Arrancador suave ATS480, 47 A, 208...690V AC, alimentação de controlo 110...230V AC
Ref. fabricante ATS480D47Y
Ref. Sonepar 233766
EAN 3606481089038
Especificações essenciais
- Bypass interno: Não
- Classe de engate/gatilho: Outro
- Com display: Não
- Controlo de torque: Sim
- Corrente nominal de operação Ie a 40° C Tu: 47.0
- Função: Direção única
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): -
- Motor trifásico com potência nominal, triângulo interno, a 400 V: 45.0
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 230 V: 11.0
- Motor trifásico de potência nominal, em linha, a 400 V: 22.0
- Motor trifásico de potência nominal, triângulo interno, a 230 V: 22.0
- Proteção integrada contra sobrecarga do motor: Sim
- Temperatura ambiente avaliada sem redução: 40
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 208
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 208
- Tensão nominal de operação Ue: 208
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 4046,2Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante GV2MCK04Ref. Sonepar 109402
-
Ref. fabricante GV2MC03Ref. Sonepar 112302
-
Ref. fabricante GV2MP03Ref. Sonepar 112307
-
Ref. fabricante GV2MP04Ref. Sonepar 112308
-
Ref. fabricante GV2PC01Ref. Sonepar 112313
-
Ref. fabricante GV2PC02Ref. Sonepar 112314
-
Ref. fabricante GV3PC01Ref. Sonepar 112360