O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CLA277700N1801 N2777 AN
Ref. fabricante 2CLA277700N1801
Ref. Sonepar 835765
EAN 8427238138527
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para caixa de chão: Não
- Adequado para duto de parede: Sim
- Adequado para instalação embutida: Não
- Adequado para instalação encastrada: Sim
- Altura: -
- Altura embutida: -
- Com tampa articulada: Não
- Cor: Antracite
- Diâmetro do furo (abertura): -
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Força de impacto: IK04
- Grau de proteção (IP): IP20
- Largura: -
- Largura para embutir: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Número de inserções de chave: 1
- Número de módulos horizontais (sistema de módulos): 7
- Número de módulos verticais (sistema de módulos): 7
- Número de unidades: 7
- Número de unidades horizontais: 7
- Número de unidades verticais: 7
- Número RAL (semelhante): -
- Posição de montagem: Horizontal e vertical
- Profundidade: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Montagem de braçadeira
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade