O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CLA225130N1801 N2251.3 AN
Ref. fabricante 2CLA225130N1801
Ref. Sonepar 835759
EAN 8427238060460
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Adequado para número de conectores: 1
- Altura do dispositivo: -
- Anel de suporte: Não
- BUS blindados: Não
- Caixa blindada: Não
- Com alívio de tensão: Não
- Com bus/acopladores: Não
- Com impressão: Sim
- Com tampa articulada: Não
- Com tampa protetora contra pó: Não
- Cor: Antracite
- Direção de saída: Direito
- Etiqueta de impressão: Sem campo de indicação
- Largura do dispositivo: -
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número RAL (semelhante): -
- Profundidade do dispositivo: -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Terminal de brilho: Não
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade