O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - 2CLA224400N1801 N2244 AN
Ref. fabricante 2CLA224400N1801
Ref. Sonepar 835758
EAN 8427238067582
Especificações essenciais
- Acabamento da superfície: Mate
- Adequado para grau de proteção (IP): IP20
- Controlável mecanicamente: Sim
- Cor: Antracite
- Corrente nominal: 16
- Espaço da etiqueta/superfície da informação: Não
- Fechadura elétrica e mecânica: Sim
- Livre de halogéneo: Sim
- Material: Plástico
- Método de montagem: Montagem embutida (gesso)
- Método de operação: Basculante
- Min. profundidade da caixa de instalação embutida: -
- Modelo: Botão de pressão monopolar
- Número de botões: 2
- Número de módulos (sistema de módulos): 2
- Número de pólos: 1
- Número RAL (semelhante): -
- Qualidade do material: Termoplástico
- Sistema de montagem: Dispositivo modular para comutadores residenciais e terciários
- Tensão nominal: 250
- Tipo de acabamento: Decoração
- Tipo de fixação: Rápido
- Transparente: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade