O produto foi adicionado com sucesso.
Especificações essenciais
- Adequado para paragem de emergência: Não
- Altura: 242
- Classe de coordenação de acordo com IEC 60947-4-3: Classe 2
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Com disparo de curto-circuito: Sim
- Com fusível: Não
- Com transformador: Não
- Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 8
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 480 Y/277 V: 0
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 1, 600 Y/347 V: 0
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 230 V: 100000
- Corrente nominal de curto-circuito condicional, tipo 2, 400 V: 100000
- Corrente nominal de operação em AC-3, 400 V: 17
- Corrente nominal de operação Ie: 16.7
- Grau de proteção (IP): IP20
- Grau de proteção (NEMA): Outro
- Largura: 45
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Número de luzes indicadoras: 0
- Número de posições de comando: 0
- Possível montagem em calha: Sim
- Possível reinicialização externa: Não
- Potência de operação nominal em AC-3, 230 V, trifásica: 4
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 7.5
- Potência nominal, 460 V, 60 Hz, trifásica: 0
- Potência nominal, 575 V, 60 Hz, trifásica: 0
- Proteção contra sobrecarga de temperatura compensada: Sim
- Protocolo de suporte à segurança da interface AS no trabalho: Não
- Protocolo de suporte para ASI: Não
- Protocolo de suporte para CAN: Não
- Protocolo de suporte para Data-Highway: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet: Não
- Protocolo de suporte para DeviceNet Safety: Não
- Protocolo de suporte para EtherNet/IP: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS: Não
- Protocolo de suporte para INTERBUS-Safety: Não
- Protocolo de suporte para LON: Não
- Protocolo de suporte para MODBUS: Não
- Protocolo de suporte para o Foundation Fieldbus: Não
- Protocolo de suporte para outros sistemas de barramento: Não
- Protocolo de suporte para PROFIBUS: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET CBA: Não
- Protocolo de suporte para PROFINET IO: Não
- Protocolo de suporte para PROFIsafe: Não
- Protocolo de suporte para SafetyBUS p: Não
- Protocolo de suporte para SERCOS: Não
- Protocolo de suporte para SUCONET: Não
- Protocolo de suporte para TCP/IP: Não
- Temperatura ambiente, limite superior de operação: 60
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 0
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 0
- Tipo de arranque de motor: Arranque direto
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade