O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Eaton - ZB12-0,4 REL 0,24-0,4A 1NO+1NC

Eaton - ZB12-0,4 REL 0,24-0,4A 1NO+1NC

Ref. fabricante 278433
Ref. Sonepar 257688
EAN 4015082784331

Especificações essenciais

  • Classe de engate/gatilho: CLASSE 10
  • Entrada para função de redefinição: Não
  • Faixa de corrente ajustável: 0.24
  • Função de redefinição automática: Sim
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
  • Método de montagem: Montagem direta
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades