O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - unidade de controlo evolutiva LUCB - classe 10 - 3...12 A - 24 V CA

Schneider Electric - unidade de controlo evolutiva LUCB - classe 10 - 3...12 A - 24 V CA

Ref. fabricante LUCB12B
Ref. Sonepar 210169
EAN 3389110364156

Especificações essenciais

  • Altura: 66
  • Com função de proteção de falta de ligação à terra: Sim
  • Configuração de corrente da proteção contra sobrecargas: 3
  • Corrente estipulada do interruptor: -
  • Corrente permanente nominal Iu: 12
  • Faixa de ajuste do valor final de abertura de curto-circuito não retardada: 156
  • Fonte de alimentação externa necessária: Sim
  • Função de disparo de curto-circuito: Não atrasado
  • Largura: 45
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: -
  • Número de pólos: 3
  • Profundidade: 60
  • Tensão de alimentação CA 50 Hz: -
  • Tensão de alimentação CA 60 Hz: -
  • Tensão de alimentação DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 690
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 690
  • Tipo de proteção do motor: Gatilho eletrónico
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão de alimentação: AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Valor inicial de abertura em curto-circuito não retardada - faixa de ajuste: 156

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 11,77Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades