O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TeSys LT47 electronic over current relays - manual - 3...30 A - 24 V AC/DC
Ref. fabricante LT4730BS
Ref. Sonepar 211380
EAN 8809755436506
Especificações essenciais
- Altura: 70.3
- Botão de reinicialização da função: Sim
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Entrada para função de redefinição: Não
- Faixa de corrente ajustável: 3
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Função de redefinição automática: Não
- Largura: 71
- Método de montagem: Montagem separada
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Profundidade: 77.2
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: 24
- Tensão de operação DC: 24
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448