O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - TeSys D reversing contactor - 3P - <= 440 V - 12 A AC-3 - 24...60 V AC/DC coil

Schneider Electric - TeSys D reversing contactor - 3P - <= 440 V - 12 A AC-3 - 24...60 V AC/DC coil

Ref. fabricante LC2D12BNE
Ref. Sonepar 222936
EAN 3606480987878

Especificações essenciais

  • Altura: 77
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 25
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 12
  • Função: Contator-inversor
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 90
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 5.5
  • Potência nominal de operação NEMA: 5.59
  • Profundidade: 86
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: 440
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC/DC
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 18,42Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades