O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - TeSys D control relay - 3 NO + 2 NC - <= 690 V - 120 V AC standard coil
Ref. fabricante CAD32G7
Ref. Sonepar 220583
EAN 3389110401363
Especificações essenciais
- Altura: 77
- Com indicação LED: Não
- Corrente estipulada do interruptor: 0.005
- Corrente nominal de operação: 10
- Corrente nominal de operação, 400 V: 10
- Interface: Não
- Largura: 45
- Método de montagem: Calha DIN/de parafuso
- Núm. de contatos auxiliares como contato normalmente fechado, comutação atrasada: 0
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 3
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto, levando: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 2
- Operação manual: Não
- Possibilidade de operação manual: Não
- Profundidade: 84
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 120
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 120
- Tensão de operação CA 60 Hz: 690
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 690
- Tipo de conexão do circuito auxiliar: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448