O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Symmetrical flashing sincronismo relé - 0,05s ... 300h - 24 ... 240v ac / dc - 1c / o

Schneider Electric - Symmetrical flashing sincronismo relé - 0,05s ... 300h - 24 ... 240v ac / dc - 1c / o

Ref. fabricante RE22R1DMR
Ref. Sonepar 240881
EAN 3606480792380

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
  • Adequado para controlo remoto: Não
  • Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Sim
  • Adequado para montagem frontal: Não
  • Altura: 90
  • Com saída semicondutora: Não
  • Com tomada de encaixe: Não
  • Completo com base: -
  • Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
  • Corrente máxima de arranque: -
  • Corrente nominal: 8
  • Função de atraso na desenergização: Não
  • Função de atraso na energização: Não
  • Função de contato flutuante na desenergização: Não
  • Função de contato flutuante na energização: Não
  • Função de modelação de pulso: Não
  • Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
  • Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
  • Função estrela-triângulo: Não
  • Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Sim
  • Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Não
  • Grau de proteção (IP): -
  • Intervalo de tempo: 0.05
  • Largura: 22.5
  • Material da superfície de contato: -
  • Material de contato: -
  • Material do contato: -
  • Montagem frontal: -
  • Número de saídas, atraso, contato de comutação: 1
  • Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 1
  • Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 1
  • Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
  • Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
  • Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
  • Possibilidade de operação remota: Não
  • Profundidade: 73
  • Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 53,49Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades