O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Relé modular em estado sólido, 6 a, oscilação aleatória, entrada 4...32 v dc, saída 24...280 v ac

Schneider Electric - Relé modular em estado sólido, 6 a, oscilação aleatória, entrada 4...32 v dc, saída 24...280 v ac

Ref. fabricante SSM1A16BDR
Ref. Sonepar 240700
EAN 3606480579417

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: -
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: -
  • Comutação no cruzamento zero: Não
  • Corrente nominal de operação em AC-1: 6
  • Corrente nominal de operação em AC-3: 6
  • Corrente nominal de operação em AC-51: 6
  • Corrente nominal de operação em AC-53a: 6
  • Corrente operacional nominal em CA-53b: 6
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: -
  • Modelo: -
  • Número de fases: 1
  • Profundidade: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 4
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de funcionamento: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de função de comutação: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão para atuação: AC/DC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades