O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Relé electrónico 5/25A 110VCA
Ref. fabricante LR97D25F7
Ref. Sonepar 223350
EAN 8809755436353
Especificações essenciais
- Altura: 64.5
- Botão de reinicialização da função: Sim
- Classe de engate/gatilho: Ajustável
- Corrente estipulada do interruptor: -
- Entrada para função de redefinição: Sim
- Faixa de corrente ajustável: 5
- Fonte de alimentação externa necessária: Não
- Função de redefinição automática: Sim
- Largura: 45
- Método de montagem: Montagem direta
- Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 1
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
- Profundidade: 67.5
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 100
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 100
- Tensão de operação CA 60 Hz: 100
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: 100
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão (tensão de operação): AC
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448