O produto foi adicionado com sucesso.
SENTRON
Disjuntores modulares 5SY
Siemens - Relé de tempo, 1W, 13 funções, 7 faixas temporais (0,05s-100h)
Ref. fabricante 3RP25051AB30
Ref. Sonepar 245968
EAN 4011209943452
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: Terminal de parafuso
- Adequado para controlo remoto: Não
- Adequado para montagem em calha DIN (calha superior): Não
- Adequado para montagem frontal: Não
- Altura: 100
- Com saída semicondutora: Não
- Com tomada de encaixe: Sim
- Conectável no bloco de contato auxiliar: Não
- Corrente nominal: -
- Função de atraso na desenergização: Não
- Função de atraso na energização: Sim
- Função de contato flutuante na desenergização: Sim
- Função de contato flutuante na energização: Sim
- Função de modelação de pulso: Sim
- Função de relógio, começar com pulso, variável: Não
- Função de relógio, iniciar com pausa, variável: Não
- Função estrela-triângulo: Não
- Função piscar, iniciar com pausa, tempo fixo: Sim
- Função piscar, iniciar com pulso, tempo fixo: Sim
- Intervalo de tempo: 0.05
- Largura: 17.5
- Número de saídas, atraso, contato de comutação: 1
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, com atraso, contato normalmente fechado: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato de comutação: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente aberto: 0
- Número de saídas, sem atraso, contato normalmente fechado: 0
- Possibilidade de operação remota: Não
- Saídas reversíveis com atraso/sem atraso: Não
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de tensão para atuação: AC/DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante 3RT20161BB42Ref. Sonepar 100079
-
Ref. fabricante 5SM26230Ref. Sonepar 101937
-
Ref. fabricante 5SM26430Ref. Sonepar 101938
-
Ref. fabricante 3RT20161BB41Ref. Sonepar 113914
-
Ref. fabricante 3RV20111BA20Ref. Sonepar 118280
-
Ref. fabricante 3RT29161CD00Ref. Sonepar 118281
-
Ref. fabricante 3VA99880AA13Ref. Sonepar 119515
-
Ref. fabricante 3SE51120QV10Ref. Sonepar 121498
-
Ref. fabricante 3RT20361AH00Ref. Sonepar 121557