O produto foi adicionado com sucesso.

SENTRON

Disjuntores modulares 5SY

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Siemens - Relé de sobrecarga 47-57A para proteção do motor, Class 10, montagem em contator

Siemens - Relé de sobrecarga 47-57A para proteção do motor, Class 10, montagem em contator

Ref. fabricante 3RU21364QB0
Ref. Sonepar 249762
EAN 4011209916760

Especificações essenciais

  • Classe de engate/gatilho: CLASSE 10
  • Entrada para função de redefinição: Não
  • Faixa de corrente ajustável: 47
  • Função de redefinição automática: Sim
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
  • Método de montagem: Montagem direta
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Keywords

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock