O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Relé de proteção térmico Tesys LRD - 9...13 A - classe 10A

Schneider Electric - Relé de proteção térmico Tesys LRD - 9...13 A - classe 10A

Ref. fabricante LRD16
Ref. Sonepar 211219
EAN 3389110346824

Especificações essenciais

  • Botão de reinicialização da função: Sim
  • Classe de engate/gatilho: CLASSE 10 A
  • Entrada para função de redefinição: Não
  • Faixa de corrente ajustável: 9
  • Função de redefinição automática: Sim
  • Máx. tensão nominal de operação Ue: 690
  • Método de montagem: Montagem direta
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: 0
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades