O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Módulo antiparasita TeSys D – varistor 24...48 V CA para D80...D115

Schneider Electric - Módulo antiparasita TeSys D – varistor 24...48 V CA para D80...D115

Ref. fabricante LA4DE2E
Ref. Sonepar 209406
EAN 3389110233100

Especificações essenciais

  • Com indicação LED: Não
  • Função: Varistor (resistor sensível à tensão)
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 24
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 24
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 0,22Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades