O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Inversor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V CA bobina

Schneider Electric - Inversor Tesys D - 4P(4 NA) - AC-1 - <= 440 V 32 A - 230 V CA bobina

Ref. fabricante LC2DT32P7
Ref. Sonepar 208770
EAN 3389110246100

Especificações essenciais

  • Altura: 91
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 32
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
  • Função: EV018202
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 90
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 2
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 2
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: -
  • Profundidade: 98
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 230
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 230
  • Tensão de operação CA 60 Hz: 440
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: 440
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão (tensão de operação): AC
  • Tipo de tensão para atuação: AC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 65,95Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades