O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Inversor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 24 V CC bobina

Schneider Electric - Inversor Tesys D - 3P(3 NA) - AC-3 - <= 440 V 40 A - 24 V CC bobina

Ref. fabricante LC2D40ABD
Ref. Sonepar 208741
EAN 3389118340923

Especificações essenciais

  • Altura: 122
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 60
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 40
  • Função: Contator-inversor
  • Grau de proteção (IP): IP20
  • Grau de proteção (NEMA): Outro
  • Largura: 119
  • Número de contatos auxiliares como contato de comutação: -
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Número de contatos principais como contato normalmente aberto: 3
  • Possível montagem em calha: Sim
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 18.5
  • Potência nominal de operação NEMA: 22.4
  • Profundidade: 120
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: 440
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
  • Tipo de conexão elétrica para circuito de corrente auxiliar e de controlo: Terminal de parafuso
  • Tipo de tensão (tensão de operação): DC
  • Tipo de tensão para atuação: DC

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 131,28Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades