O produto foi adicionado com sucesso.
O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência
Schneider Electric - Harmony, Solid state relay pre assembled, 2 A, zero voltage switching, screw sockets, input 16...30 V DC, output 24...250 V AC
Ref. fabricante SSL1A12BDPV
Ref. Sonepar 240848
EAN 3606489562991
Especificações essenciais
- Acabamento da conexão elétrica: -
- Altura: -
- Com braçadeiras destacáveis: -
- Com indicação LED: -
- Completo com base: -
- Comutação no cruzamento zero: Sim
- Corrente nominal de operação em AC-1: 2
- Corrente nominal de operação em AC-3: 2
- Corrente nominal de operação em AC-51: 2
- Corrente nominal de operação em AC-53a: 2
- Corrente operacional nominal em CA-53b: 2
- Grau de proteção (IP): -
- Largura: -
- Modelo: -
- Número de fases: 1
- Profundidade: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 16
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tensão de funcionamento: 24
- Tensão de operação CA 60 Hz: -
- Tensão de operação DC: -
- Tensão de operação de 50 Hz CA: -
- Tipo de função de comutação: -
- Tipo de tensão (tensão de operação): -
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Sim
Condicionantes
-
Min. 1 unidade
Informação de Sustentabilidade
Pegada de Carbono: eq. a 10,96Kg CO2
Produtos que também podem responder às suas necessidades
-
Ref. fabricante LUB32Ref. Sonepar 104619
-
Ref. fabricante LUCL12BRef. Sonepar 104624
-
Ref. fabricante LUCL05BRef. Sonepar 104625
-
Ref. fabricante 33806Ref. Sonepar 115424
-
Ref. fabricante LC1D09JDRef. Sonepar 121448