O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Harmony, Solid state relay pre assembled, 2 A, zero voltage switching, spring sockets, input 16...30 V DC, output 24...250 V AC

Schneider Electric - Harmony, Solid state relay pre assembled, 2 A, zero voltage switching, spring sockets, input 16...30 V DC, output 24...250 V AC

Ref. fabricante SSL1A12BDPR
Ref. Sonepar 240847
EAN 3606489563073

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: -
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: -
  • Comutação no cruzamento zero: Sim
  • Corrente nominal de operação em AC-1: 2
  • Corrente nominal de operação em AC-3: 2
  • Corrente nominal de operação em AC-51: 2
  • Corrente nominal de operação em AC-53a: 2
  • Corrente operacional nominal em CA-53b: 2
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: -
  • Modelo: -
  • Número de fases: 1
  • Profundidade: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 16
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
  • Tensão de funcionamento: 24
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de função de comutação: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Informação de Sustentabilidade

Pegada de Carbono: eq. a 11,07Kg CO2
Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades