O produto foi adicionado com sucesso.

O seu Parceiro IAD para a Sustentabilidade e Eficiência

Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
Schneider Electric - Harmony, Solid state modular relay, 25 A, DIN rail mount, zero voltage switching, input 180…280 V AC, output 48…600 V AC

Schneider Electric - Harmony, Solid state modular relay, 25 A, DIN rail mount, zero voltage switching, input 180…280 V AC, output 48…600 V AC

Ref. fabricante SSM3A325P7
Ref. Sonepar 240767
EAN 3606485441702

Especificações essenciais

  • Acabamento da conexão elétrica: -
  • Altura: -
  • Com braçadeiras destacáveis: -
  • Com indicação LED: -
  • Completo com base: -
  • Comutação no cruzamento zero: Não
  • Corrente nominal de operação em AC-1: 25
  • Corrente nominal de operação em AC-3: 25
  • Corrente nominal de operação em AC-51: 25
  • Corrente nominal de operação em AC-53a: 25
  • Corrente operacional nominal em CA-53b: 25
  • Grau de proteção (IP): -
  • Largura: -
  • Modelo: -
  • Número de fases: 3
  • Profundidade: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 180
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 180
  • Tensão de funcionamento: 48
  • Tensão de operação CA 60 Hz: -
  • Tensão de operação DC: -
  • Tensão de operação de 50 Hz CA: -
  • Tipo de função de comutação: -
  • Tipo de tensão (tensão de operação): -
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Sim

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades