O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - GJL1311919R0013 VB7A30-01-P-03
Ref. fabricante GJL1311919R0013
Ref. Sonepar 263179
EAN 4013614192524
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Função: Contator-inversor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 2.2371
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 48
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 48
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
- Tipo de tensão para atuação: AC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade