O produto foi adicionado com sucesso.
Produtos industriais
Controlo & Protecção Motores
ABB - GJL1311003R8105 MINI CONT 3P

ABB - GJL1311003R8105 MINI CONT 3P

Ref. fabricante GJL1311003R8105
Ref. Sonepar 230645
EAN 4013614189630

Especificações essenciais

  • Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 20
  • Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 11.5
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 1
  • Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 0
  • Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
  • Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 5.5
  • Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
  • Potência nominal de operação NEMA: 2.2371
  • Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 380
  • Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 380
  • Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão de ficha plana
  • Tipo de tensão para atuação: AC
  • Versão modular: Não

Condicionantes

  • Min. 1 unidade

Fazer login ou registar
Efetue o login para ver os seus preços e disponibilidade de stock
Produtos que também podem responder às suas necessidades