O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - GJL1311001R0011 MINI CONT 3P
Ref. fabricante GJL1311001R0011
Ref. Sonepar 230629
EAN 4013614156366
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 20
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 11.5
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 5.5
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 2.2371
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 24
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Terminal de parafuso
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade