O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - GJL1213909R8011VBC6-30-01-P1.4
Ref. fabricante GJL1213909R8011
Ref. Sonepar 164082
EAN 4013614053825
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: -
- Função: Contator-inversor
- Grau de proteção (IP): IP20
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 1.4914
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: 24
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: -
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Outro
- Tipo de tensão para atuação: DC
Condicionantes
-
Min. 1 unidade