O produto foi adicionado com sucesso.
ABB - GJL1211003R8014 MINI CONT 3P
Ref. fabricante GJL1211003R8014
Ref. Sonepar 247672
EAN 4013614189289
Especificações essenciais
- Corrente nominal de operação em AC-4, 400 V: -
- Corrente nominal de operação Ie em AC-1, 400 V: 20
- Corrente nominal de operação Ie em AC-3, 400 V: 8.5
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente aberto: 0
- Número de contatos auxiliares como contato normalmente fechado: 1
- Número de contatos normalmente fechados como contato principal: 0
- Potência de operação nominal em AC-3, 400 V: 4
- Potência de operação nominal em AC-4, 400 V: -
- Potência nominal de operação NEMA: 1.4914
- Tensão de alimentação de corrente nominal DC: -
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 50 Hz AC: 110
- Tensão de alimentação de corrente nominal de 60 Hz CA: 110
- Tipo de conexão elétrica do circuito principal: Conexão de ficha plana
- Tipo de tensão para atuação: AC
- Versão modular: Não
Condicionantes
-
Min. 1 unidade